サンワダイレクト
小物ケース トラベル
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
色
外装/ネイビー、内装/グレー
質量(g)
約96
有効内寸(mm)
メイン収納部:W210×D110×H55
サイズ(mm)
約W215×D115×H60
素材
ポリエステル
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
ファスナー:190×70、メッシュ:メイン収納部/95×70、フラップ部/95×60
内容量
1個
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46358929
200-BAGIN006NV
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください