シロクマ
ハーブタオルリング BT-109
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】A4×30
寸法D(mm)
42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法W(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345550
BT-109
金
【リング】80
【リング】190
190
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345559
BT-109
クローム
【リング】80
【リング】190
190
¥
8,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345568
BT-109
金
【リング】90
【リング】240
240
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345577
BT-109
クローム
【リング】90
【リング】240
240
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください