シロクマ
フック付タオル掛 BT-35
材質
アルミ+ステンレス
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
68.5
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345961
BT-35
415
アイボリ
400
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345970
BT-35
415
シルバー
400
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345979
BT-35
615
アイボリ
600
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345988
BT-35
615
シルバー
600
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください