曜日別特売

丸棒タオル掛 BT-5

丸棒タオル掛 BT-5 - シロクマ丸棒タオル掛 BT-5 - シロクマ
材質真鍮サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ高さ(mm)70径D(Φmm)19座幅(mm)28内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346225BT-5クローム428【P】400mm400
10,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346241BT-5純金428【P】400mm400
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346250BT-5純金628【P】600mm600
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする