曜日別特売

丸義星タオルリング BT-108

丸義星タオルリング BT-108 - シロクマ丸義星タオルリング BT-108 - シロクマ丸義星タオルリング BT-108 - シロクマ

首振りタイプです。

材質真鍮サイズ【付属ビス】4.1×25取付方式座金ネジ込み式寸法D(mm)39リング径(Φmm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345525BT-108クローム
5,700
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345541BT-108
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする