シロクマ
タオル掛 BT-1
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】3.5×25
高さ(mm)
40
全長L(mm)
400
径D(Φmm)
8
足幅
【P】370mm
座幅(mm)
30
サイズ(mm)
400
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345385
BT-1
クローム
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345401
BT-1
金
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください