シロクマ
フロールタオル掛 BT-61
材質
真鍮
全長(mm)
476
色
クローム
サイズ
【付属ビス】A4×30ナベ、6×30ナイロンプラグ
寸法D(mm)
66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349217
BT-61
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください