シロクマ
ルピナスタオルリング BT-52
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】4.1×20
寸法D(mm)
52
リング径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346207
BT-52
金
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346216
BT-52
クローム
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください