曜日別特売

キャップ付タオル掛 BT-2

キャップ付タオル掛 BT-2 - シロクマキャップ付タオル掛 BT-2 - シロクマ

(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。

材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)45径D(Φmm)10座幅(mm)35内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345751BT-2クローム400【P】365mm400
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345760BT-2400【P】365mm400
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345769BT-2クローム600【P】565mm600
9,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345778BT-2600【P】565mm600
8,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする