シロクマ
メロディータオル掛 BT-34
材質
真鍮
全長(mm)
245
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
34
サイズ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345918
BT-34
クローム
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345927
BT-34
金
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください