曜日別特売

ボルドータオル掛 BT-3

ボルドータオル掛 BT-3 - シロクマボルドータオル掛 BT-3 - シロクマ
材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58径D(Φmm)16座幅(mm)30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345936BT-3クローム450【P】395mm450
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345945BT-3純金450【P】395mm450
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345997BT-3クローム600【P】545mm600
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346006BT-3純金600【P】545mm600
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする