曜日別特売

フラット二段タオル掛 BT-41

フラット二段タオル掛 BT-41 - シロクマフラット二段タオル掛 BT-41 - シロクマフラット二段タオル掛 BT-41 - シロクマ
材質真鍮サイズ【付属ビス】4.1×25寸法D(mm)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346085BT-41400400
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346101BT-41400クローム400
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346110BT-41600600
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346119BT-41600クローム600
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする