曜日別特売

ジェントルタオル掛 BT-36

ジェントルタオル掛 BT-36 - シロクマジェントルタオル掛 BT-36 - シロクマ
【木部】ダークブラウンサイズ【付属ビス】3.1×22寸法D(mm)48仕上ステン400#内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346015BT-36積層+ステンレス420400
6,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346031BT-36積層+ステンレス、真鍮620600
6,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする