シロクマ
モナリザタオル掛 BT-33
材質
真鍮
全長(mm)
400
色
サテンゴールド
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
53.5
サイズ(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345909
BT-33
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください