シロクマ
マーガレットタオル掛 BT-32
材質
亜鉛合金+真鍮
サイズ
【付属ビス】3.5×25
寸法D(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345866
BT-32
460
クローム
400
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345875
BT-32
460
金
400
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345891
BT-32
660
クローム
600
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345900
BT-32
660
金
600
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください