曜日別特売

リヨンタオル掛 BT-4

リヨンタオル掛 BT-4 - シロクマリヨンタオル掛 BT-4 - シロクマ
材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346040BT-4
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする