シロクマ
フラットタオル掛 BT-40
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】4.1×25
寸法H(mm)
56
寸法D(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346049
BT-40
400
金
400
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346058
BT-40
400
クローム
400
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346067
BT-40
600
金
600
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346076
BT-40
600
クローム
600
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください