シロクマ
プラネットタオル掛 BT-30
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】A4×30
高さ(mm)
60
径D(Φmm)
8
座幅(mm)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345787
BT-30
クローム
400
【P】312mm
400
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345796
BT-30
金
400
【P】312mm
400
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345805
BT-30
クローム
600
【P】512mm
600
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345821
BT-30
金
600
【P】512mm
600
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください