シロクマ
マーガレットタオルリング BT-104
材質
亜鉛合金+真鍮
サイズ
【付属ビス】3.5×25
寸法D(mm)
40
リング径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345489
BT-104
クローム
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345498
BT-104
金
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください