シロクマ
丸棒タオル掛 BT-6
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ
高さ(mm)
68
径D(Φmm)
16
座幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346259
BT-6
クローム
425
【P】400mm
400
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346268
BT-6
純金
425
【P】400mm
400
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346277
BT-6
クローム
625
【P】600mm
600
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346286
BT-6
純金
625
【P】600mm
600
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください