シロクマ
ジュピタータオルリング BT-100
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ
リング径(Φmm)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345428
BT-100
金
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345437
BT-100
クローム
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください