シロクマ
ルピナスタオル掛 BT-51
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ×30、6×30ナイロンプラグ
寸法D(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346171
BT-51
400
金
400
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346180
BT-51
400
クローム
400
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346189
BT-51
600
金
600
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346198
BT-51
600
クローム
600
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください