シロクマ
ルピナス二段タオル掛 BT-50
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】4.1×25
寸法H(mm)
105
寸法D(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346128
BT-50
400
金
400
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346137
BT-50
400
クローム
400
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346146
BT-50
600
金
600
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346155
BT-50
600
クローム
600
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください