曜日別特売

ラックスタオルリング BT-115

ラックスタオルリング BT-115 - シロクマラックスタオルリング BT-115 - シロクマラックスタオルリング BT-115 - シロクマ
材質真鍮+積層サイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)75寸法D(mm)57寸法W(mm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345681BT-115クローム・白木ウッド
9,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345690BT-115クローム・黒ウッド
9,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする