曜日別特売

レジーナタオル掛 BT-31

レジーナタオル掛 BT-31 - シロクマレジーナタオル掛 BT-31 - シロクマ
材質真鍮サイズ【付属ビス】A4×30高さ(mm)60径D(Φmm)10座幅(mm)49内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345830BT-31クローム・金449【P】400mm400
9,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345839BT-31金・黒ニッケル449【P】400mm400
9,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345848BT-31クローム・金649【P】600mm600
10,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345857BT-31金・黒ニッケル649【P】600mm600
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする