LEDライト コンセント式

LEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクトLEDライト コンセント式 - サンワダイレクト

家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。
省エネ、長寿命のLEDタイプです。
電源コードは5mのロングタイプです。
ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。
防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。
ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。
点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。
ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。
センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。
取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。

使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360207800-LED086BK約762約16約17.8×18.2×18.213×2(26)粒
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360295800-LED087BK約843約30約25.9×18.2×18.313×6(78)粒
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする