排熱シートパネル すべり出し窓用

排熱シートパネル すべり出し窓用 - YAMAZEN(山善)排熱シートパネル すべり出し窓用 - YAMAZEN(山善)排熱シートパネル すべり出し窓用 - YAMAZEN(山善)排熱シートパネル すべり出し窓用 - YAMAZEN(山善)

移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル
大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能
縦と横どちらのすべり出し窓にも対応
【適用サイズ】
・適用排熱ダクト:直径17cmまで
・窓の開口部:3辺合計140cm~260cm

用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン質量(g)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46365737SHP-260
オープン
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする