曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応

ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクト

横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約5.3形態お客様組立式(ノックダウン組立式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2内容量1個
取扱説明書:あり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46360119200-CB061WMホワイト
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
46360137200-CB061LMライトブラウン
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
46360146200-CB061DBRMダークブラウン
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする