ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応

ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 - サンワダイレクト

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。
横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。
濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。
ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約4.12形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W47×D13×H13下部内寸(cm)W47×D11.5×H23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360259200-CB007LDMダークブラウン
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360268200-CB007LWホワイト
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする