アルインコ
足裏のミカタ 足裏サポーター 男女兼用
アーチを支えて疲れ知らずの足へ
足裏のアーチをサポートすることでバランスのいい身体に
ゴム素材着脱カンタン
手洗い可能
用途
足裏サポーターとして。アーチサポーター 男女兼用 扁平足 土踏まず アーチ サポーター 立ち仕事
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×9.4×1.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365780
EXG304S
Sサイズ
甲まわり目安:約19-28.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46365789
EXG304L
Lサイズ
甲まわり目安:約19.5-29
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください