USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応

USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクト

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス各種認証無しケーブル径(Φmm)3.5USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361309500-USB090-1BK約28約1
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361336500-USB090-18BK約45約1.8
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする