ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。
アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。
2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。
クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。
本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。
クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。
ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798