ワイヤレスガイドシステム 親機

ワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機 - サンワダイレクト

電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。
子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。
親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。

付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360697400-HSGS004T
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする