曜日別特売

APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J

APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J - APC(シュナイダーエレクトリック)
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361668AP7532J
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする