曜日別特売

APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831

APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15  AP8831 - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。
ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。
MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。
MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。
ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361729AP8831
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする