シロクマ
ノーブルタオル掛 BT-118U
材質
ステンレス+樹脂
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ
寸法H(mm)
68
寸法D(mm)
55
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
内容量
1本
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345717
BT-118U
400
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345726
BT-118U
600
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください