シロクマ
ラックスタオル掛 BT-114
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法D(mm)
57
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
内容量
1本
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345638
BT-114
432
クローム・黒ウッド
400
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345647
BT-114
432
クローム・白木ウッド
400
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345656
BT-114
632
クローム・黒ウッド
600
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345665
BT-114
632
クローム・白木ウッド
600
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください