曜日別特売

ハーブタオル掛 BT-117U

ハーブタオル掛 BT-117U - シロクマハーブタオル掛 BT-117U - シロクマ
材質ステンレス+樹脂アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)84寸法D(mm)60仕上【パイプ部】ステンレス400#内容量1本
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345699BT-117U400
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345708BT-117U600
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする