曜日別特売

ハミルトンタオル掛 BT-110

ハミルトンタオル掛 BT-110 - シロクマハミルトンタオル掛 BT-110 - シロクマ
材質真鍮+ステンレスクロームサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ仕上【パイプ部】ステンレス400#内容量1本
注意
※パイプ部はステンレス#400仕上です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345611BT-110400
8,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345620BT-110600
8,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする