曜日別特売

たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味

たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 - アース製薬

美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。7つの美感成分とアセロラ果汁配合。

使用方法
【お召し上がり方】
1日あたり1本を目安にお召し上がりください。
香味
アセロラ味(アセロラ果汁10%)
ピンク色のゼリーで、アセロラの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。
特記【アレルギー物質(28品目中)】豚肉、ゼラチン(豚由来)、さけ、りんご
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4636461749010806649141箱(10g×7本)70g60×142×30
オープン
449
485(税込)
翌日出荷
返品不可
4636466049010806645181箱(10g×31本)310g100×142×52
オープン
1,989
2,148(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする