曜日別特売

転倒防止ベルト テレビ用

転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用 - サンワダイレクト

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。
壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。

付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
※ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
※取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
※必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359191100-PL037W
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする