曜日別特売

デジタル指示調節計 C3Bシリーズ

デジタル指示調節計 C3Bシリーズ - azbil(旧:山武)

(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

その他トレーサビリティ証明対応寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点RoHS指令(10物質対応)対応制御出力1電流出力制御出力2なし内容量1個
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656128C3BTC0A241Y0
オープン
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする