シロクマ
甲丸タオル掛 BT-7
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】4×30、6×30ナイロンプラグ
高さ(mm)
55
径D(Φmm)
13
座幅(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46382379
BT-7
クローム
418
【P】400mm
400
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382388
BT-7
金
418
【P】400mm
400
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382397
BT-7
クローム
618
【P】600mm
600
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46382406
BT-7
金
618
【P】600mm
600
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください