曜日別特売

デジタル指示調節計:R35

デジタル指示調節計:R35 - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100内容量1個
関連資料:(0.74MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
制御出力
60種類すべて表示中
注文コード
品番
制御出力
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63138890R35TC0UA10Y0電流出力イベントリレー出力3点
207,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63138917R35TC0UA11Y0電流出力イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
219,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63138944R35TC0UA12Y0電流出力イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
261,000
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63138978R35TC0UA13Y0電流出力イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
230,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139005R35TC0UA14Y0電流出力イベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
261,000
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139039R35TC0UA20Y0電流出力イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)
224,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139066R35TC0UA21Y0電流出力イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
236,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139100R35TC0UA22Y0電流出力イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
278,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139127R35TC0UA23Y0電流出力イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
247,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139154R35TC0UA24Y0電流出力イベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
278,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139188R35TC0UA40Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)
207,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139215R35TC0UA41Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
219,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139249R35TC0UA42Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
261,000
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139276R35TC0UA43Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
230,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139310R35TC0UA44Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
261,000
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139337R35TC0UA50Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)
224,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139364R35TC0UA51Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
236,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139398R35TC0UA52Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
278,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139425R35TC0UA53Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
247,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139459R35TC0UA54Y0電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
278,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139486R35TR0UA10Y0リレーイベントリレー出力3点
204,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139520R35TR0UA11Y0リレーイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
215,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139547R35TR0UA12Y0リレーイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
257,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139574R35TR0UA13Y0リレーイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
226,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139608R35TR0UA14Y0リレーイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
257,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139635R35TR0UA20Y0リレーイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)
220,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139669R35TR0UA21Y0リレーイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
232,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139696R35TR0UA22Y0リレーイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
274,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139730R35TR0UA23Y0リレーイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
243,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139757R35TR0UA24Y0リレーイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
274,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139784R35TR0UA40Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)
204,000
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139818R35TR0UA41Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
215,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139845R35TR0UA42Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
257,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139879R35TR0UA43Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
226,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139906R35TR0UA44Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
257,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139940R35TR0UA50Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)
220,000
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139967R35TR0UA51Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
232,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63139994R35TR0UA52Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
274,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140028R35TR0UA53Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
243,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140055R35TR0UA54Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
274,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140089R35TR1UA10Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点
219,000
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140116R35TR1UA11Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
230,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140150R35TR1UA12Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
272,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140177R35TR1UA13Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
241,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140204R35TR1UA14Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
272,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140238R35TR1UA20Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)
235,000
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140265R35TR1UA21Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点
247,000
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140299R35TR1UA22Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信
289,000
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140326R35TR1UA23Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力
258,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63140360R35TR1UA24Y0モータ駆動、リレー出力、MFB付きイベントリレー出力3点、補助出力(電流出力)、カレントトランス入力2点、デジタル入力2点、RSP入力、RS-485通信
289,000
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする