調節計

調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)調節計 - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-内容量1個
203件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
質量(g)
規格
入力種類
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51845790C15SC0LD00Y0ソケット取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
69,200
68,980
75,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51845799C15SC0LD01Y0ソケット取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
72,100
71,980
79,178(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51845975C15SR0TD01Y0ソケット取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
58,900
57,980
63,778(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51845984C15SR0TD01YAソケット取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
58,900
57,980
63,778(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846009C15SV0LD01Y0ソケット取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
58,900
57,980
63,778(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846106C15TC0LD01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
69,500
68,980
75,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846140C15TC0LD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
83,800
82,980
91,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846210C15TC0RD01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
69,500
68,980
75,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846237C15TC0RD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
83,800
82,980
91,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846264C15TC0TA05Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
73,800
72,980
80,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846298C15TC0TD01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
69,500
68,980
75,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846325C15TCCLA03YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
97,000
96,980
106,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846350C15TCCLD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
97,000
96,980
106,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846368C15TCCRA03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
97,000
96,980
106,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846404C15TCCRD01YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
82,700
81,980
90,178(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846456C15TCCTA05Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
87,100
86,980
95,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846474C15TCCTD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
97,000
96,980
106,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846499C15TR0LD00Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
53,300
52,980
58,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846517C15TR0LD01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
56,200
55,980
61,578(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846666C15TR0TA00YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
53,300
52,980
58,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846700C15TR0TA01YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
56,200
55,980
61,578(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846745C15TR0TA03YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
70,500
69,980
76,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846840C15TV0LA00Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
53,300
52,980
58,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846876C15TV0LD01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
56,200
55,980
61,578(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846910C15TV0LD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
70,500
69,980
76,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51846955C15TV0RD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
70,500
69,980
76,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847025C15TV0TA03YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
70,500
69,980
76,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847050C15TV0TA04Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
57,700
56,980
62,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847095C15TV0TD02Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
59,100
58,980
64,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847120C15TVCLA00Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
74,500
73,980
81,378(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847129C15TVCLA01Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
77,400
76,980
84,678(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847138C15TVCLA02Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
80,300
79,980
87,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847165C15TVCLA03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
91,700
90,980
100,078(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847190C15TVCLD00Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
74,500
73,980
81,378(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847217C15TVCLD03Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
91,700
90,980
100,078(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847235C15TVCRD02YAパネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995測温抵抗体SDC形C15
80,300
79,980
87,978(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847260C15TVCTA00Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
74,500
73,980
81,378(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847296C15TVVLA04Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995リニアSDC形C15
72,200
71,980
79,178(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51847366C15TVVTA02Y0パネル取付形約150(取付器具含む)JIS C 1602-1995熱電対SDC形C15
73,700
72,980
80,278(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848459C25TC0UA21YA-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
109,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848495C25TC0UA22YA-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
128,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848520C25TC0UA42Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
118,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848565C25TC0UD11Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
107,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848687C25TCCUA51Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
124,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848730C25TCCUD20Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
124,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848739C25TCCUD21Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
132,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848757C25TCCUD22Y0-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
151,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848784C25TR0UA10YA-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
89,100
88,980
97,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848836C25TR0UA12YA-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
116,000
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51848906C25TR0UA21YA-約250(取付器具含む)JIS C 1602-1995ユニバーサルSDC形C25
107,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする