azbil(旧:山武)
センサ
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
材質
アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板)
取付
壁取付け
質量(g)
約1100
タイプ
-
種類
-
規格
-
消費電力(W)
7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて)
電源電圧(V)
DC12~24
測定レンジ
0~1MPa
使用周囲温度(℃)
-20~60(凍結のないこと)
耐振動性能
4.9m/s
2
以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h)
リード線長さ(mm)
-
測温接点
-
ねじサイズ
-
シース外径(Φmm)
-
シース長(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70432583
SPS300A903A51Y
¥
242,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100