調節計

調節計 - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

質量(kg)-サイズ-質量(g)300種類デジタル指示調節計取付方式-電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など保護構造-制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID消費電力-端子ねじ-ケース色-材質(ケース)-定格電源電圧-電源電圧(V)-通信方式RS-485指示方式デジタル4桁(7セグメント)絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)12以下指示精度±0.3%FS±1デジット取付け方法-動作周囲温度(℃)-言語表示-ねじ締付トルク(N・m)-通信速度最大38400bpsメモリバックアップ-接続台数最大31台画面仕様-モデル-内容量1個
関連資料:(7.48MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432267C26TC0UA40YACEマーキング、cUL電流
103,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70432276C26TVCUA51Y0CEマーキング電圧パルス出力(SSR駆動用)、電流
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする