曜日別特売

耐防爆形アドバンストUVセンサ

耐防爆形アドバンストUVセンサ - azbil(旧:山武)耐防爆形アドバンストUVセンサ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:トレーサビリティ証明付●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m材質アルミ(取付部)質量(g)約2500保護構造IP67使用周囲温度(℃)-20~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19445938AUD500C1110Y標準タイプ
719,000
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19446008AUD500C1111Y集光タイプ
761,000
659,800
725,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする