曜日別特売

計装ネットワークモジュール

計装ネットワークモジュール - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
シリーズ
出力電圧(V)
入力点数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07771986NX-D15NT4C0Y-モジュール形N×-D15-4DC24
153,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772038NX-D15NT4C2Yカレントトランス入力(CT入力)モジュール形N×-D15-4DC24
168,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772083NX-D15NT4D0Y-モジュール形N×-D15DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V、DC2~10V4DC24
153,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772162NX-D15NT4T0Y-モジュール形N×-D15-4DC5~24V
135,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772363NX-D25NT4C0Y-モジュール形N×-D25-4DC24
189,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772424NX-D25NT4C2Yカレントトランス入力(CT入力)モジュール形N×-D25-4DC24
204,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772546NX-D25NT4T0Y-モジュール形N×-D25-4DC5~24V
171,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772582NX-D25NT4T1Yカレントトランス入力(CT入力)モジュール形N×-D25-4DC5~24V
186,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772616NX-D25NT4T2Yカレントトランス入力(CT入力)モジュール形N×-D25-4DC5~24V
186,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07772817NX-D35NT2C0Y-モジュール形N×-D35-2DC24
171,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07773063NX-D35NT2T0Y-モジュール形N×-D35-2DC5~24V
153,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする