曜日別特売

デジタル指示調節計 C36TR~

デジタル指示調節計 C36TR~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100内容量1個
関連資料:(7.73MB)
全37種類を絞り込む
制御出力
37種類すべて表示中
注文コード
品番
制御出力
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07711043C36TR0UA10Y0リレーイベントリレー出力3点
136,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711122C36TR0UA12Y0リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
163,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711165C36TR0UA13Y0リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
152,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711217C36TR0UA20Y0リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)
155,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711278C36TR0UA21Y0リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
163,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711314C36TR0UA22Y0リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
182,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711348C36TR0UA23Y0リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711393C36TR0UA30Y0リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電圧出力)
155,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711506C36TR0UA40Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)
136,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711542C36TR0UA41Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
144,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711594C36TR0UA43Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
152,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711655C36TR0UA50Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)
155,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711707C36TR0UA51Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
163,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711734C36TR0UA52Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
182,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711777C36TR0UA53Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07711822C36TR0UA60Y0リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電圧出力)
155,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712032C36TR1UA10Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点
146,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712093C36TR1UA11Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
154,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712145C36TR1UA12Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712172C36TR1UA13Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712206C36TR1UA14Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力+RS-485通信
180,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712276C36TR1UA20Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)
165,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712337C36TR1UA21Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712364C36TR1UA22Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
191,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712416C36TR1UA23Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
180,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712443C36TR1UA24Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力+RS-485通信
199,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712477C36TR1UA30Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電圧出力)
165,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712504C36TR1UA31Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電圧出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712538C36TR1UA32Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力3点+補助出力(電圧出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
191,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712608C36TR1UA40Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)
146,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712644C36TR1UA41Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
154,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712766C36TR1UA51Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712793C36TR1UA52Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
191,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712836C36TR1UA53Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力
180,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712863C36TR1UA54Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力+RS-485通信
199,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712888C36TR1UA60Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電圧出力)
165,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07712915C36TR1UA61Y0モータ駆動リレーイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電圧出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする